Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ5B-SD
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ5B-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 641,39*
€ 763,2541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,31*
€ 727,4589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 598,26*
€ 711,9294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 582,69*
€ 693,4011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 556,20*
€ 661,878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.