Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Verbinder; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Verbinder; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Verbinder; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ5SB-F
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ5SB-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Verbinder
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitige Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.