Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; IDC
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ5SB-SD
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ5SB-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,3668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 709,39*
€ 844,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 696,37*
€ 828,6803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 677,66*
€ 806,4154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 654,84*
€ 779,2596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,17*
€ 724,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.