Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c
Verbinder; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ5ST-F
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ5ST-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Verbinder
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: geschraubt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitige Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.