Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 6; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 6; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 6; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ6B-SD
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ6B-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 6
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,05*
€ 361,8195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,43*
€ 351,5617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,54*
€ 319,5626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,40*
€ 311,066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,04*
€ 291,5976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.