Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Verbinder; DC; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Verbinder; DC; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt
Steckverbinder: RJ45; Verbinder; DC; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ6SB-F
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ6SB-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Verbinder
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 6
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitige Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.