Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67,IP68


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67,IP68
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67,IP68
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ6SB-RD
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ6SB-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 6
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 34,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 938,37*
€ 1.116,6603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 935,36*
€ 1.113,0784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 908,85*
€ 1.081,5315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,14*
€ 1.054,5066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 852,57*
€ 1.014,5583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.