Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,2kV; If: 175A; BG-PB50-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,2kV; If: 175A; BG-PB50-1
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,2kV; If: 175A; BG-PB50-1
Artikel-Nr.:
     2805-DD175N32K
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DD175N32K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB50-1
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,05V
Vorwärtsstrom: 175A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.