Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2kV; If: 330A; BG-PB50SB-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DD340N20S
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DD340N20SHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB50SB-1
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,31V
Vorwärtsstrom: 330A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 10kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.