Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,4kV; If: 435A; BG-PB60-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,4kV; If: 435A; BG-PB60-1
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 3,4kV; If: 435A; BG-PB60-1
Artikel-Nr.:
     2805-DD435N34K
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DD435N34K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB60-1
Rückspannung max.: 3,4kV
Vorwärtsspannung max.: 0,84V
Vorwärtsstrom: 435A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 14,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,30*
€ 666,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,91*
€ 616,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.