Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 820uH; 430mA; 1,34Ω; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 820uH; 430mA; 1,34Ω; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 820uH; 430mA; 1,34Ω; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1205-820
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1205-820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,34Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x6mm
Betriebsstrom: 0,43A
Induktivität: 0,82mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.