Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 820uH; 750mA; 1,24Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 820uH; 750mA; 1,24Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 820uH; 750mA; 1,24Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1207-820
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1207-820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,24Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x8mm
Betriebsstrom: 0,75A
Induktivität: 0,82mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.