Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 115mm; Z: 55mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 115mm; Z: 55mm; Aluminium; IP68
Gehäuse: universell; X: 65mm; Y: 115mm; Z: 55mm; Aluminium; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-480-0040
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     480-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: DELTRON ENCLOSURES
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 115mm
Größe X: 65mm
Größe Z: 55mm
Deckelfarben: naturfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.