Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 36mm; Y: 90mm; Z: 30mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 36mm; Y: 90mm; Z: 30mm; Aluminium; IP68
Gehäuse: universell; X: 36mm; Y: 90mm; Z: 30mm; Aluminium; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-480-C010
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     480-C010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: DELTRON ENCLOSURES
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 90mm
Größe X: 36mm
Größe Z: 30mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.