Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 48; grau-blau; Polyester,Veloursleder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 48; grau-blau; Polyester,Veloursleder
Halbschuhe; Größe: 48; grau-blau; Polyester,Veloursleder
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-ASTISPGB48
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ASTISPGB48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: grau-blau
Material: Polyester;Veloursleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 48
Ausführung: antimagnetischer;mit Schutzkappe aus Verbundwerkstoff
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Logistik
Herstellerserie: ASTI S1P SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 52,36*
€ 8,95*
ab € 43,23*
€ 58,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,60*
€ 53,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.