Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Polyester,Veloursleder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Polyester,Veloursleder
Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Polyester,Veloursleder
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-ASTISPNO37
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ASTISPNO37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: Polyester;Veloursleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 37
Ausführung: antimagnetischer;mit Schutzkappe aus Verbundwerkstoff
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Logistik
Herstellerserie: ASTI S1P SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,68*
€ 62,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.