Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 43; marineblau; Polyester,Veloursleder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 43; marineblau; Polyester,Veloursleder
Halbschuhe; Größe: 43; marineblau; Polyester,Veloursleder
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-COMOSPBL43
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     COMOSPBL43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe 43
halbschuhe
halbschuhe s1p
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: marineblau
Material: Polyester;Veloursleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 43
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: COMO S1P SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,80*
€ 56,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.