Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Halbschuhe; Größe: 45; marineblau; Polyester,Veloursleder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 45; marineblau; Polyester,Veloursleder
Halbschuhe; Größe: 45; marineblau; Polyester,Veloursleder
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-COMOSPBL45
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     COMOSPBL45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: marineblau
Material: Polyester;Veloursleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 45
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: COMO S1P SRC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.