Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 48; braun-beige; Polyester,Veloursleder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 48; braun-beige; Polyester,Veloursleder
Halbschuhe; Größe: 48; braun-beige; Polyester,Veloursleder
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-COMOSPMA48
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     COMOSPMA48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe s1p
halbschuhe
halbschuh 48
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: braun-beige
Material: Polyester;Veloursleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 48
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: COMO S1P SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,30*
€ 56,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,61*
€ 47,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,24*
€ 45,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.