Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 35; schwarz-rosafarben; COMO S1P SRC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 35; schwarz-rosafarben; COMO S1P SRC
Halbschuhe; Größe: 35; schwarz-rosafarben; COMO S1P SRC
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-COMOSPNO35
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     COMOSPNO35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz-rosafarben
Material: Polyester;Veloursleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 35
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: COMO S1P SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,02*
€ 44,67*
€ 8,95*
ab € 44,07*
€ 59,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.