Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waders; Size: 44; khaki; PVC; with metal toecap; FISHER2 S5 SRA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Waders; Size: 44; khaki; PVC; with metal toecap; FISHER2 S5 SRA
Waders; Size: 44; khaki; PVC; with metal toecap; FISHER2 S5 SRA
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-FISHER2S5SRA44
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     FISH2S5KA44
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: Khaki
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: waders
Größe: 44
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Gärtnerei
Herstellerserie: FISHER2 S5 SRA
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,01*
€ 120,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,33*
€ 117,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,65*
€ 111,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,57*
€ 105,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,08*
€ 104,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,64*
€ 88,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.