Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waders; Size: 45; khaki; PVC; with metal toecap; FISHER2 S5 SRA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Waders; Size: 45; khaki; PVC; with metal toecap; FISHER2 S5 SRA
Waders; Size: 45; khaki; PVC; with metal toecap; FISHER2 S5 SRA
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-FISHER2S5SRA45
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     FISH2S5KA45
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: Khaki
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: waders
Größe: 45
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Gärtnerei
Herstellerserie: FISHER2 S5 SRA
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,83*
€ 119,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,14*
€ 116,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,47*
€ 111,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,40*
€ 105,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,91*
€ 104,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.