Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 42; grün; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 42; grün; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Schuhe; Größe: 42; grün; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-FROSTOBSRA42
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     FROSTOBVE42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: grün
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung;Temperatur
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 42
Ausführung: warm gefuttert
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Gärtnerei
Herstellerserie: FROST OB SRA
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.