Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 42; Khaki; PVC; Witterung,Rutschen; GARDEN OB SRA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 42; Khaki; PVC; Witterung,Rutschen; GARDEN OB SRA
Schuhe; Größe: 42; Khaki; PVC; Witterung,Rutschen; GARDEN OB SRA
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-GARDENOBSRA42
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GARDEOBKA42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: Khaki
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 42
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Gärtnerei
Herstellerserie: GARDEN OB SRA
Handelsname: Clogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.