Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste; Größe: L; gelb; Befestigung: Klett; auf Kabelbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste; Größe: L; gelb; Befestigung: Klett; auf Kabelbaum
Warnweste; Größe: L; gelb; Befestigung: Klett; auf Kabelbaum
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-GILP4JAGT
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GILP4JAGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: gelb
Montage: auf Kabelbaum
Befestigung: Klett
Material: Polyester
Entspricht Norm: CE;EN ISO 13688:2013;EN ISO 20471:2013 /A1:2016
Arbeitsschutz Element-Typ: Warnweste
Größe: L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.