Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 36; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 36; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen
Schuhe; Größe: 36; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-HEALTHICOBSR36
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     HEALTOBBC36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiß-blau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 36
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: HEALTHIC OB SRA
Handelsname: Clogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.