Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: braun; Klasse: 1; HELIUM 2; 18g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen; Linse: braun; Klasse: 1; HELIUM 2; 18g
Schutzbrillen; Linse: braun; Klasse: 1; HELIUM 2; 18g
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-HELI2BB
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     HELIUM 2 BLUE BLOCKER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: DELTA PLUS
Entspricht Norm: CE;EN 166:2001;EN 170:2002
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Schläge;Kratzer
Einheitspreis: Nein
Gewicht netto: 18g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Linse: braun
Herstellerserie: HELIUM 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
optischen Klassen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.