Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 39; schwarz-rot; PVC; hoch,mit Metall-Schutzkappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 39; schwarz-rot; PVC; hoch,mit Metall-Schutzkappe
Schuhe; Größe: 39; schwarz-rot; PVC; hoch,mit Metall-Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-IRONS5SRC39
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     IRONS5BM39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz-rot
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 39
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Bauwesen;öffentliche Bauarbeiten;Handwerk;Bergbau;Schwerindustrie
Herstellerserie: IRON S5 SRC
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.