Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 42; schwarz; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 42; schwarz; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Schuhe; Größe: 42; schwarz; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-JOUC2NO42
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     JOUC2NO42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: PVC
Entspricht Norm: CE
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung;Temperatur
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 42
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Gärtnerei
Herstellerserie: JOUCAS2 NO SRC
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.