Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 41; weiß-blau; PVC; hoch,mit Metall-Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 41; weiß-blau; PVC; hoch,mit Metall-Schutzkappe
Schuhe; Größe: 41; weiß-blau; PVC; hoch,mit Metall-Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-KEMISS4CISRC41
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     KEMISS4BC41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiß-blau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Witterung;Temperatur
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 41
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: KEMIS S4 CI SRC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Handelsname: Gummistiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 31,06*
€ 8,95*
ab € 27,00*
€ 37,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.