Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 37; weiss; Mikrofaser; Rutschen,Schläge


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 37; weiss; Mikrofaser; Rutschen,Schläge
Halbschuhe; Größe: 37; weiss; Mikrofaser; Rutschen,Schläge
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-MIAMIS2BC37
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMIS2BC37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiss
Material: Mikrofaser
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 37
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: MIAMI S2 SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,23*
€ 40,38*
€ 8,95*
ab € 32,69*
€ 45,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paar
ab 3 Paar
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.