Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 35; schwarz; Baumwolle,Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 35; schwarz; Baumwolle,Polyester
Halbschuhe; Größe: 35; schwarz; Baumwolle,Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-MIAMISPNO35
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMISPNO35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: Polyester;Baumwolle
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 35
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: MIAMI S1P SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,50*
€ 36,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 38,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.