Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Baumwolle,Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Baumwolle,Polyester
Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Baumwolle,Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-MIAMISPNO37
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMISPNO37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: Polyester;Baumwolle
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 37
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: MIAMI S1P SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,06*
€ 31,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,12*
€ 33,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.