Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 42; blau; PVC; Witterung,Rutschen,Schläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 42; blau; PVC; Witterung,Rutschen,Schläge
Schuhe; Größe: 42; blau; PVC; Witterung,Rutschen,Schläge
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-NITRICS4SRC42
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     NITRISBBL42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: blau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 42
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: NITRIC SBFO SRC
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.