Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 36; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 36; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Schuhe; Größe: 36; weiß-blau; PVC; Witterung,Rutschen,Temperatur
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-OXIDO4CISRC36
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     OXIDO4BC36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiß-blau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung;Temperatur
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 36
Ausführung: hoch
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: OXID O4 CI SRC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Handelsname: Gummistiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 17,59*
€ 8,95*
ab € 22,57*
€ 31,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.