Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waders; Size: 43; khaki; PVC; slip,cutting,perforation,impact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waders; Size: 43; khaki; PVC; slip,cutting,perforation,impact
Waders; Size: 43; khaki; PVC; slip,cutting,perforation,impact
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-OYSTER2S5SRA43
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     OYST2S5KA43
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: Khaki
Material: PVC
Höhe: 1,3m
Entspricht Norm: EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: waders
Größe: 43
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe
Herstellerserie: OYSTER2 S5 SRA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,73*
€ 115,45*
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 138,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.