Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waders; Size: 44; khaki; PVC; slip,cutting,perforation,impact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waders; Size: 44; khaki; PVC; slip,cutting,perforation,impact
Waders; Size: 44; khaki; PVC; slip,cutting,perforation,impact
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-OYSTER2S5SRA44
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     OYST2S5KA44
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: Khaki
Material: PVC
Höhe: 1,3m
Entspricht Norm: EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Arbeitsschutz Element-Typ: waders
Größe: 44
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe
Herstellerserie: OYSTER2 S5 SRA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,85*
€ 115,77*
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 139,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.