Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Halbschuhe; Größe: 35; gelb- blau; Baumwolle,Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 35; gelb- blau; Baumwolle,Polyester
Halbschuhe; Größe: 35; gelb- blau; Baumwolle,Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-SUMMESPBL35
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     SUMMESPBL35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: gelb- blau
Material: Polyester;Baumwolle
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 35
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: SUMMER S1P SRC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.