Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 35; grau-orange; Baumwolle,Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 35; grau-orange; Baumwolle,Polyester
Halbschuhe; Größe: 35; grau-orange; Baumwolle,Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-SUMMESPGR35
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     SUMMESPGR35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: grau-orange
Material: Polyester;Baumwolle
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Durchschneiden;Durchstechen
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 35
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Service;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: SUMMER S1P SRC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,17*
€ 56,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.