Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 76,9x63,9x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 76,9x63,9x3,2mm
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 76,9x63,9x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM320240QTMH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240Q TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU;16bit MCU;18bit MCU;18bit RGB
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x50
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD2119
Displayabmessung (H x B): 70,08x52,56mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 76,9x63,9x3,2mm
Kontrast: 300:1
Helligkeit: 380cd/m2
Displayfarbe: RGB
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 61,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,32*
€ 61,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.