Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 53x20x7,6mm; gelb; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 53x20x7,6mm; gelb; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 53x20x7,6mm; gelb; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-DEP16205-Y
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 16205-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 1mm
Einheitspreis: Nein
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 2,84mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 1,66mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 36x10mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 53x20x7,6mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.