Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x2; Abm: 116x37x9,8mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x2; Abm: 116x37x9,8mm; weiss
Display: OLED; alphanumerisch; 20x2; Abm: 116x37x9,8mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-DEP20201-W
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 20201-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 85x18,6mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x2
Abmessungen: 116x37x9,8mm
Helligkeit: 60cd/m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.