Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: SILK; Ø: 1,75mm; blau; 225÷245°C; 1kg; Temp.Tisch: 50÷60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: SILK; Ø: 1,75mm; blau; 225÷245°C; 1kg; Temp.Tisch: 50÷60°C
Filament: SILK; Ø: 1,75mm; blau; 225÷245°C; 1kg; Temp.Tisch: 50÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-DEV-SILK-1.75-BL
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     SILK 1,75 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: DEVIL DESIGN
Farbe: blau
Gewicht netto: 1kg
Filament-Typ: SILK
Drucktemperatur: 225...245°C
Tischtemperatur: 50...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Meßtoleranz: ±0,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,59*
€ 38,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.