Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: SILK; Ø: 1,75mm; gelb (hell); 225÷245°C; 330g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: SILK; Ø: 1,75mm; gelb (hell); 225÷245°C; 330g
Filament: SILK; Ø: 1,75mm; gelb (hell); 225÷245°C; 330g
Artikel-Nr.:
     2805-DEV-SILK1.75-0.3BY
Hersteller:
     Devil Design
Herst.-Nr.:
     SILK 1,75 BRIGHT YELLOW 0,33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DEVIL DESIGN
Farbe: gelb (hell)
Gewicht netto: 0,33kg
Filament-Typ: SILK
Drucktemperatur: 225...245°C
Tischtemperatur: 50...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Meßtoleranz: ±0,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.