Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 160VA; 230VAC,400VAC; 115V,230V; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-610160002
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     610160002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 160VA
Ausgänge: Klemmleiste
Äußere Abmessungen: 96x102x106mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC;400V AC
Sekundärspannung 1: 230V;115V
Wärmeklasse: Ta130B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.