Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LED; Gravity; 3,3÷5VDC; Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: LED; Gravity; 3,3÷5VDC; Farbe: blau
Modul: LED; Gravity; 3,3÷5VDC; Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0031-B
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0031-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Farbe der Kontrolleuchte: blau
Modul-Typ: LED
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.