Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LED; 3,3÷5VDC; 13x13mm; Farbe: RGB; 3528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: LED; 3,3÷5VDC; 13x13mm; Farbe: RGB; 3528
Modul: LED; 3,3÷5VDC; 13x13mm; Farbe: RGB; 3528
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0239
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0239
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Gehäuse: 3528
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
LED-Farbdioden: RGB
Abmessungen: 13x13mm
Modul-Typ: LED
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.