Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: shield; Erweiterungsplatine; GPIO; Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: shield; Erweiterungsplatine; GPIO; Raspberry Pi
Modul: shield; Erweiterungsplatine; GPIO; Raspberry Pi
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0385
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Hersteller: DFROBOT
Schnittstelle: GPIO
Anwendung: Raspberry Pi
Modul-Typ: shield
Modul-Art: Erweiterungsplatine
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.