Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer,mit Steuerung; 3,5÷8VDC; 75: 1; 3mm; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer,mit Steuerung; 3,5÷8VDC; 75: 1; 3mm; 40mA
Motor: DC; mit Übersetzer,mit Steuerung; 3,5÷8VDC; 75: 1; 3mm; 40mA
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0399
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,5...8V DC
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 40mA
Schnittstelle: PWM
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 75:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Steuerung
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.