Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser-Scanner; 5VDC; 12m; 360°; Aufl: 1°,2mm; 10Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0445
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0445
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Öffnungswinkel: 360°
Bereich: 12m
Modul-Typ: Laser-Scanner
Auflösung der Messung: 1°;2mm
Messfrequenz: 10Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 249,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 301,29*
€ 354,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.